Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitzen, Gelb, Kupfer, 1.5mm x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18293110
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     80-005-02
EAN/GTIN:
     7437237168181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
Entlötlitzen, Typ=80-005-02, Breite=1.5 mm, Länge=1.5 m, Etikettenfarbe=Gelb, Material Schirmgeflecht=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6,100 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
6,1 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311900000
Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,565* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.