Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitzen, Weiss, Kupfer, 0.8mm x 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18293003
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     60-005-01
EAN/GTIN:
     7426042723746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
Entlötlitzen, Typ=60-005-01, Breite=0.8 mm, Länge=1.5 m, Etikettenfarbe=Weiss, Material Schirmgeflecht=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4,500 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
4,5 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,43* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.