Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsset für WXDP120 / DSX 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18250099
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058765773N
EAN/GTIN:
     4003019426553
Suchbegriffe:
Reinigungsset für WXDP120 / DSX 120
Reinigungsset für WXDP120 / DSX 120, Typ=T0058765773N, Aufnahmeschaft=Reinigungsset, Geeignet für=WXDP120 / DSX120 Entlötkolben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
130 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 43,72*
€ 58,22*
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 62,97*
2 Tage
10
€ 3,79*
ab € 49,18*
€ 64,03*
Lager 115
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 67,52*
€ 6,90*
ab € 79,57*
€ 108,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319899N
ab € 278,79*
Zubehör
Weller Tools
T0051320299N
ab € 384,48*
Zubehör
Weller Tools
WXDP120
ab € 300,02*
Zubehör
Weller Tools
T0051320199N
ab € 232,70*
Zubehör
Weller Tools
WXD 2020 230V F/G
ab € 1.509,34*
Zubehör
Weller Tools
T0051320699N
ab € 274,65*
Zubehör
Weller Tools
T0053428399N
ab € 1.057,84*
Zubehör
Weller Tools
T0053501699
ab € 2.461,81*
Zubehör
Weller Tools
T0053502699N
ab € 2.739,13*
Zubehör
Weller Tools
T0053503699N
ab € 2.743,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.