| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18248728 Herst.-Nr.: 910-3RHB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kartuschenadapter, Typ=910-3RHB, Grösse (Volumen) metrisch=10 cm³, Länge=900 mm, Farbe Nadel/Kartusche=Schwarz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 115 mm | Tiefe: | 160 mm | Bruttogewicht: | 56 g | Breite: | 48 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8515908090 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,25* | € 31,27* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,71* | € 31,30* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 21,11* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|