Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation, 80W, 450°C, 230V, CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18224131
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WS 81 SET
EAN/GTIN:
     4003019410132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötstation
cee-stecker 230v
cee-stecker
Lötstation, Typ=WS 81 SET, Alternative (Alias)=T0053250699N, Ausgangsleistung=80 W, Breite=118 mm, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=102 mm, Länge=170 mm, Löttemperatur max.=450 °C, Löttemperatur min.=150 °C, Anzeigedisplay=Analog, Garantie=2 Jahre, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Serien=WS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
125 mm
Nettogewicht:
3061 g
Tiefe:
390 mm
Bruttogewicht:
3061 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 223,95*
€ 266,79*
€ 4,80*
ab € 224,34*
€ 266,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,95*
€ 290,32*
2 Tage
14
€ 3,79*
ab € 262,69*
€ 309,03*
Lager 115
Frei Haus
ab € 273,99*
€ 340,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,36*
€ 405,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,67*
€ 345,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,81*
Zubehör
Weller Tools
T0054443699
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,39*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,77*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
T0054441499
ab € 345,64*
Zubehör
Weller Tools
T0054440699
ab € 345,28*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 111,09*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 419,78*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 307,83*
Zubehör
Weller Tools
LT F
ab € 4,76*
Zubehör
Weller Tools
LT 1SC
ab € 4,73*
Zubehör
Weller Tools
LT O
ab € 6,02*
Zubehör
Weller Tools
LT K
ab € 344,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.