Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze STTC Gebogen, Meissel 9.9mm 1.78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18201147
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STTC-198
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Lötspitze, Typ=STTC-198, Breite der Spitze=1.78 mm, Löttemperatur max.=412 °C, Spitzenlänge=9.9 mm, Winkel Lötspitze=30 °, Form Lötspitze=Gebogen, Meissel, Geeignet für=MX-500 MX-5000 MX-5200 Soldering Systems MX-H1-AV MX-RM3E Hand Pieces, Lötspitzenserie=STTC
Weitere Suchbegriffe: metcal lötpatrone, lötspitzen, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 22,47*
€ 31,34*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 32,92*
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 35,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.