Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze STTC Konisch, langer Schaft 13.2mm 0.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18200931
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STTC-190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
metcal lötpatrone
Lötspitze, Typ=STTC-190, Breite der Spitze=0.25 mm, Löttemperatur max.=412 °C, Spitzenlänge=13.2 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Konisch, langer Schaft, Geeignet für=MX-500 MX-5000 MX-5200 Soldering Systems MX-H1-AV MX-RM3E Hand Pieces, Lötspitzenserie=STTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
11 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, Lötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 33,05*
€ 5,90*
ab € 26,17*
€ 35,64*
5 Tage
6
€ 3,79*
ab € 28,17*
€ 38,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.