Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Spitzschneider mit abgewinkeltem Kopf, Bündig, 1.2mm, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18099206
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     504AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Präzisions-Spitzschneider mit abgewinkeltem Kopf, Typ=504AE, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=-999, Durchmesser weicher Draht=1.3 mm, Gesamtlänge=110 mm, Gewicht=67 g, Schneidleistung=1.2 mm, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Bündig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
92,700 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
92,7 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 82,61*
€ 89,39*
€ 4,80*
ab € 73,87*
€ 92,20*
2 Tage
1
€ 3,79*
ab € 80,64*
€ 101,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 102,61*
Lager 115
Frei Haus
ab € 81,72*
€ 112,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.