Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiernadel-Set Gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18086742
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     900-NK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Dosiernadel-Set, Typ=900-NK, Grösse (Volumen) metrisch=-999, Länge=-999, Farbe Nadel/Kartusche=-999, Nadelform=Gebogen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
55 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
245 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: metcal dosiernadel, dosiernadel, Dosiernadel-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 82,79*
€ 5,90*
ab € 65,03*
€ 82,81*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 83,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.