Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmassstab 300mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18086103
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     962/300 MM
EAN/GTIN:
     4007368043904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmassstab, Typ=962/300 MM, Höhe=-999, Länge=300 mm, Messbereich max.=300 mm, Messbereich min.=300 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017801000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 5,90*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 5,92*
1 Tag
172
1
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,27*
1
€ 7,95*
ab € 5,13*
€ 7,71*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.