Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmassstab 200mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18086102
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     962 120 R, 200MM
EAN/GTIN:
     4007368043843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmassstab, Typ=962 120 R, 200MM, Höhe=-999, Länge=200 mm, Messbereich max.=200 mm, Messbereich min.=200 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
10,675 g
Tiefe:
217 mm
Bruttogewicht:
10,675 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017801000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 3,72*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,52*
1
€ 8,95*
ab € 5,22*
€ 7,83*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 8,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.