Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 19mm x 20m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18081728
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     88
EAN/GTIN:
     50051128611819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz 3m
Isolierband, Typ=88, Breite=19 mm, Dicke=0.22 mm, Durchschlagspannung=10 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=3.1 N/cm, Länge=20 m, Temperatur, max.=105 °C, Temperatur, min.=-18 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,359* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.