Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette Hochpräzise Edelstahl Flach / Stark / Dick 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18067575
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     00.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Pinzette, Typ=00.SA.0, Gesamtlänge=120 mm, Art der Pinzettenspitze=Flach Stark Dick, Haftend=Hochpräzise, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,76*
€ 27,74*
€ 18,90*
ab € 14,93*
€ 27,76*
€ 6,90*
ab € 18,55*
€ 27,79*
Lager 115
28
€ 5,95*
ab € 20,00*
€ 29,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
000.SA.0
ab € 22,37*
Zubehör
Idealtek
2A.SA.0
ab € 15,93*
Zubehör
Idealtek
3.SA.0
ab € 14,83*
Zubehör
Idealtek
5A.SA.0
ab € 18,98*
Zubehör
Idealtek
5SG.CX.0
ab € 52,18*
Zubehör
Idealtek
M3E.CX.0
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.