Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS Plus Steinbohrer Wolframkarbid 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18067383
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 1245
EAN/GTIN:
     5013969644722
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS Plus Steinbohrer, Typ=T3120 1245, Bohrungsdurchmesser=12 mm, Bohrungsgrösse max.=-999, Material Elektrowerkzeug=Wolframkarbid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
197 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207509000
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 12mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, SDS Plus Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 11,21*
€ 5,90*
ab € 7,00*
€ 11,24*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 10,00*
€ 15,57*
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 30,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.