Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Mikrofasertuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18063478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     707440 400 X 400 MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Mikrofasertuch, Typ=707440 400 X 400 MM, Breite=400 mm, Höhe=-999, Länge=400 mm, Stofffarbe=Hellblau, Tuchmaterial=Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
60 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307103000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.