Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Montagezange, Sonderform, 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18057919
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     36 12 130
EAN/GTIN:
     4003773016861
Suchbegriffe:
Elektronik-Bestückungszange
Elektronikbestückungszange
Flachzange
knipex elektronik-bestückungszange
Elektronik-Montagezange, Typ=36 12 130, Gesamtlänge=130 mm, Art der Spitze=Sonderform, ESD-sicher=Nein, Typ=Elektronik-Montagezange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: elektronik bestückungszange, Elektronik-Montagezange
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 31,68*
6
€ 5,95*
ab € 27,33*
€ 33,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,71*
€ 34,29*
32 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 35,13*
Lager 115
3
1
Frei Haus
ab € 29,90*
€ 40,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.