Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe, LED, 3x AA, 16lm, 40m, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18055985
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900307504
EAN/GTIN:
     7638900307504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe, Typ=7638900307504, Bereich max.=40 m, Gewicht=75 g, Länge=103 mm, Max. Batterielebensdauer=75 h, Max. Lichtstrom=16 lm, Batterietyp=3x AA, Farbe=Blau, Lichtart=LED
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
140 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513100000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 7,97*
1
€ 9,80*
ab € 5,57*
€ 8,35*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 10,22*
2 Tage
311
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,73*
1
€ 3,50*
ab € 18,43*
€ 26,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
633132
ab € 22,30*
Ähnlich
Energizer
EN638391
ab € 5,77*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 2,02*
Ähnlich
Energizer
901938
ab € 52,98*
Ähnlich
Energizer
26985X
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
26986X
ab € 1,48*
Ähnlich
Energizer
26984X
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.