Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNFIX in ESD-Ausführung zum Anmschrauben 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18050160
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-205 ESD
EAN/GTIN:
     4250838511179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
SPANNFIX in ESD-Ausführung zum Anmschrauben, Typ=9-205 ESD, Zangenbreite=50 mm, Zangenöffnung max.=70 mm, Schraubstocktyp=Schraubstöcke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
1616 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205700000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 158,19*
€ 4,80*
ab € 129,09*
€ 158,20*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 138,25*
€ 167,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 138,90*
€ 169,28*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 187,51*
€ 234,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,45*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,70*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,43*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 80,91*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,87*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,86*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,64*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 70,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 1,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,28*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,765*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,68*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.