Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, Mit Facette, 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18045064
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     7293
EAN/GTIN:
     7314150052592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Seitenschneider
Seitenschneider, Typ=7293, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=0.35 mm, Durchmesser weicher Draht=1 mm, Gesamtlänge=108 mm, Gewicht=56 g, ESD-sicher=Nein, Schnittart=Mit Facette
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
167 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
83 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,60*
€ 57,55*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,87*
€ 57,76*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 76,01*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 69,34*
€ 91,74*
€ 5,90*
ab € 67,61*
€ 93,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.