Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Vornschneider, Vollwate, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18044903
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3799DF 110
EAN/GTIN:
     5013969973631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Elektronik-Vornschneider, Typ=T3799DF 110, Durchmesser harter Draht=0.4 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=1 mm, Durchmesser weicher Draht=1.2 mm, Gesamtlänge=120 mm, Gewicht=61 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Vollwate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
165 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 3,79*
ab € 40,02*
€ 52,65*
€ 8,95*
ab € 43,71*
€ 59,05*
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 60,50*
€ 5,90*
ab € 44,98*
€ 66,26*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 75,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829793
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.