Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ1, Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18040662
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 8192/1-80
EAN/GTIN:
     7610733079049
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, Typ=PB 8192/1-80, Länge Schneidklinge=80 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Slim, Grösse Pozidrivkopf=PZ1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
43,65 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,69*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 7,73*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 5,38*
€ 7,85*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 7,93*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 7,56*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.