Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T20, 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18038978
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01718
EAN/GTIN:
     4010995017187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Bit, Typ=01718, Länge=25 mm, Bitmaterial=Chrom-Vanadium-Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
295
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,72*
2 Tage
911
1
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
10
€ 9,80*
ab € 0,6395*
€ 0,9795*
10
€ 5,46*
ab € 0,688*
€ 1,048*
Lager 115
48
5
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.