Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ1, VDE, Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031905
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB5192/1-80
EAN/GTIN:
     7610733062546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, Typ=PB5192/1-80, Länge Schneidklinge=80 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Slim, Grösse Pozidrivkopf=PZ1, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
176 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,37*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,41*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 5,89*
€ 8,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 8,61*
Lager 115
20
1
€ 5,95*
ab € 8,58*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.