Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ0, VDE, Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031904
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB5192/0-60
EAN/GTIN:
     7610733062539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, Typ=PB5192/0-60, Länge Schneidklinge=60 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Slim, Grösse Pozidrivkopf=PZ0, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,77*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,81*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 5,39*
€ 7,94*
1
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 8,18*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.