Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips-Schraubendreher, PH3, VDE, Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031902
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB5190/3-150
EAN/GTIN:
     7610733062515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher, Typ=PB5190/3-150, Länge Schneidklinge=150 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Slim, Grösse Kreuzschlitzkopf=PH3, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
140,61 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 15,07*
1
€ 5,90*
ab € 10,06*
€ 15,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 15,14*
6 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 10,74*
€ 15,28*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 15,09*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.