Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips-Schraubendreher, PH2, VDE, Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18031901
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB5190/2-100
EAN/GTIN:
     7610733062508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher, Typ=PB5190/2-100, Länge Schneidklinge=100 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Slim, Grösse Kreuzschlitzkopf=PH2, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
23 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
66,3 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,68*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 7,61*
€ 10,74*
5 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 7,51*
€ 10,84*
1
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 10,91*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.