Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNFIX Vice


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18020878
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-215
EAN/GTIN:
     4250838511247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
SPANNFIX Vice, Typ=9-215, Zangenöffnung max.=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
118 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
1594 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205700000
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, SPANNFIX Vice
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,78*
€ 146,51*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 118,55*
€ 146,53*
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 152,55*
€ 4,80*
ab € 129,23*
€ 158,64*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 160,68*
€ 203,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,115*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,51*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,67*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,53*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,285*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,775*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,21*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,72*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,60*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,32*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9150
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.