Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstöcke SPANNFIX 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18020874
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-205
EAN/GTIN:
     4250838511162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Schraubstöcke SPANNFIX, Typ=9-205, Zangenbreite=50 mm, Zangenöffnung max.=70 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
1617 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205700000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,66*
€ 141,31*
1 Tag
50
€ 7,90*
ab € 115,24*
€ 141,32*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 124,42*
€ 152,00*
Frei Haus
ab € 130,32*
€ 159,57*
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 168,83*
€ 216,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,45*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-FILZ
ab € 3,76*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-KORK
ab € 4,67*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-SET
ab € 18,43*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-LEDER
ab € 6,68*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,70*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,43*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 77,54*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252
ab € 69,97*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 1,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,28*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,765*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.