Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug, QXRT12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18020293
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     QXRT12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Ausziehwerkzeug, Typ=QXRT12S, Gesamtlänge=111 mm, Grösse=-999, Länge Schneidklinge=-888, Geeignet für=Amphenol RT Series Machined Contacts, Werkzeugtyp=Ausziehwerkzeug, Serien=RT360
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
22,200 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
22,2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 32,54*
€ 6,90*
ab € 20,05*
€ 53,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.