Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schubladenmagazin, 30kg, 306x150x417mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18006595
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     936-01 ESD
EAN/GTIN:
     5733439109246
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
ESD Kleinteilemagazin
ESD-Schubladenmagazin, Typ=936-01 ESD, Anzahl Schubfächer=36, Breite=150 mm, Gewicht=3.7 kg, Höhe=417 mm, Ladeleistung=30 kg, Länge=306 mm, Material=Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,69*
€ 112,01*
€ 4,80*
ab € 88,86*
€ 112,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,80*
€ 121,67*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,84*
€ 121,82*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 163,36*
€ 208,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102513
ab € 117,20*
Zubehör
Raaco
102520
ab € 117,67*
Zubehör
Raaco
102544
ab € 71,95*
Zubehör
Raaco
102568
ab € 233,04*
Zubehör
Raaco
118231
ab € 70,95*
Zubehör
Raaco
103985
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.