Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikette, 275x1x18mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18001927
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     18/275
EAN/GTIN:
     5733439107785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
Etikette, Typ=18/275, Breite=275 mm, Höhe=18 mm, Tiefe=1 mm, Farbe=Weiss, Geeignet für=150-03 Drawer, Material=Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
6 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,83*
€ 7,07*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,43*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 7,48*
Lager 115
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.