Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facheinsatz, 39x163x47mm, Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18001444
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     A9-3
EAN/GTIN:
     5733439114653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Facheinsatz, Typ=A9-3, Breite=39 mm, Höhe=47 mm, Tiefe=163 mm, Farbe=Klar, Geeignet für=Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, drawer 250-3 and Tray in ToolCase, Material=Polypropylen (PP)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
30
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,08*
28 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,09*
22 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,15*
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,99*
ab € 0,95934*
€ 1,21934*
Lager 115
47
3
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,62*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,75*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,91*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 0,95*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,68*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 0,97*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.