| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17697594 Herst.-Nr.: CTD-1X.100.5A.XXX EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stromwandler 100/5 A, Typ=CTD-1X.100.5A.XXX, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Primärstrom=100 A, Sekundärstrom=5 A, Geeignet für=Monitoring Relays, Panel Meters & Energy Meters, Genauigkeitsklasse=Klasse 0.5, Produktart=Wechselstromwandler, Serien=CTD-1X |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,89* | € 20,60* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,50* | € 34,03* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,87* | € 37,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|