Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungssensor 15V 14 mA Leiterplatte LV25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696503
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LV 25-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Spannungssensor, Typ=LV 25-P, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.9 %, Linearität (±)=0.2 %, Reaktionszeit=40 µs, Sekundärstrom=25 mA, Art der Ausgabe Stromsensor=25mA, Montageart=Leiterplatte, Primärstrom=10mA, Sensormessbereich=14 mA, Stromart=AC DC, Serien=LV25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, Spannungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 63,93*
€ 88,39*
1 Tag
182
Frei Haus
ab € 63,48*
€ 93,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,75*
€ 98,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PF10-4-7W
ab € 7,01*
Zubehör
TAKACHI
PFF13-4-9W
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.