Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 60Hz 50 A AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696295
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AT 50 B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler, Typ=AT 50 B10, Ausgangsspannung, max.=10 V, Ausgangsspannung, min.=0 V, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Genauigkeit (%)=1.5 %, Linearität (±)=0.5 %, Reaktionszeit=300 ms, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=0 bis 10 V, Primärstrom=50A, Schutzart=IP40, Sensormessbereich=50 A, Stromart=AC, Serien=AT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
96,780 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
96,78 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, lem stromwandler, aufsteckstromwandler, Current Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 82,14*
Frei Haus
ab € 67,39*
€ 93,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2100643
ab € 45,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.