Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 200kHz 100A 15V 1us Leiterplatte LA100P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696243
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LA 100-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=LA 100-P, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=200 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.45 %, Linearität (±)=0.15 %, Reaktionszeit=1 µs, Sekundärstrom=50 mA, Art der Ausgabe Stromsensor=Analog, Montageart=Leiterplatte, Primärstrom=100A, Sensormessbereich=0 bis 150 A, Stromart=AC DC, Serien=LA100P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, Current Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 37,37*
€ 8,95*
ab € 25,82*
€ 38,14*
1 Tag
232
€ 14,99*
ab € 24,87*
€ 40,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.