Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 200kHz 50A 15V 1us Leiterplatte LA55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696241
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LA 55-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=LA 55-P, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=200 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.65 %, Linearität (±)=0.15 %, Reaktionszeit=1 µs, Sekundärstrom=50 mA, Art der Ausgabe Stromsensor=Analog, Montageart=Leiterplatte, Primärstrom=50A, Sensormessbereich=0 bis 70 A, Stromart=AC DC, Serien=LA55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, Current Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 32,87*
€ 8,95*
ab € 22,52*
€ 33,63*
1 Tag
514
€ 14,99*
ab € 21,82*
€ 35,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
PFF18-5-12W
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.