Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 100kHz 15V 200 A Leiterplatte LAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696202
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LAH 125-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler, Typ=LAH 125-P, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=100 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.41 %, Linearität (±)=0.15 %, Reaktionszeit=1 µs, Sekundärstrom=125 mA, Montageart=Leiterplatte, Primärstrom=125A, Sensormessbereich=200 A, Stromart=AC DC, Serien=LAH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Weitere Suchbegriffe: lem stromwandler, aufsteckstromwandler, stromwandler 125a, Current Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.