| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17694271 Herst.-Nr.: K3MAJA224ACDC EAN/GTIN: 4547648238724 |
| | |
|
| | |
| Prozessanzeige, Typ=K3MAJA224ACDC, Breite Einbauöffnung=95 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Montagetiefe=85 mm, Zeichenhöhe=14.2 mm, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung Gleichstrom, Messgerätetyp=Digital, Stromversorgung=AC: 24 V DC: 24 V, Messbereich Spannung=DC: -10 ... 10 V, Serien=K3MA-J Series, Strommessbereich=0 … 20 mA |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 147,82* | € 175,68* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 150,92* | € 179,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,79* | € 183,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,36* | € 225,88* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,89* | € 343,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|