Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Digitalanzeige, PAXP0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17693954
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXP0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Prozessanzeige
prozessanzeige
Industrie-Digitalanzeige, Typ=PAXP0010, Breite Einbauöffnung=92 mm, Höhe Einbauöffnung=45 mm, Montagetiefe=104.1 mm, Zeichenhöhe=14.2 mm, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=LED, Messfunktionen=Prozess-Eingang, Messgerätetyp=Digital, Stromversorgung=AC: 24 V DC: 11 bis 36 V, Messbereich Spannung=DC: 0 ... 10 V, Serien=PAX Series, Strommessbereich=0 … 20 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
466 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
466 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Digitalanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 328,92*
€ 404,59*
Frei Haus
ab € 364,75*
€ 440,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 386,25*
€ 451,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,59*
€ 481,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1981166
ab € 138,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.