Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer, 2 ... 98%, -40 ... 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17682560
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 608-H2
EAN/GTIN:
     4029547000331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Thermohygrometer, Typ=TESTO 608-H2, Batterielebensdauer=1 Jahre, Eingänge=2, Feuchtigkeit max.=98 %, Feuchtigkeit min.=2 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=0.5 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=70 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=1x 9 V, Messfunktionen=Humidity Temperature, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%, Serien=608
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
191 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
231 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,75*
€ 114,48*
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 114,68*
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 116,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,13*
€ 119,87*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 115,47*
€ 131,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.