Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, Luft / Oberfläche, Typ K, -50 ... 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17667162
Hersteller:
     TES
Herst.-Nr.:
     TP01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
Temperaturfühler, Typ=TP01, Kabellänge=-999, Länge=-999, Messtemperatur max.=200 °C, Messtemperatur min.=-50 °C, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=CENTER 300 CENTER 301 CENTER 302 CENTER 303, Sondenkonfiguration=Luft Oberfläche, Temperatursensor=Typ K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.