Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer, 2 Eingänge, -50 ... 1300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17666126
Hersteller:
     TES
Herst.-Nr.:
     TES1303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Thermometer, Typ=TES1303, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=2, Genauigkeit=0.3 %, Temperaturmessbereich max.=1300 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Thermometertyp=Handgerät
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
49 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
310 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.