Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer, 1 Eingänge, -50 ... 300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17666026
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI935007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Thermoelement
Thermoelemente
Thermometer, Typ=HI935007, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=4000 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=300 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AAA, Schutzart=IP65, Thermometertyp=Handgerät
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Tiefe:
281 mm
Bruttogewicht:
382 g
Breite:
97 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: handthermometer hanna, thermoelement, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,73*
€ 255,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.