| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17665854 Herst.-Nr.: TESTO 926 EAN/GTIN: 4029547003974 |
| | |
|
| | |
| Testo 926 - Temperaturmessgerät, Typ=TESTO 926, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=33 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.3 °C, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Thermometertyp=Fühler Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 276 mm | Tiefe: | 136 mm | Bruttogewicht: | 377 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9025190090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 82,56* | € 101,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,38* | € 104,93* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 86,77* | € 106,32* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,18* | € 114,98* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 99,13* | € 120,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 94,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|