Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17660848 Herst.-Nr.: TESTO 608-H1 EAN/GTIN: 4029547000324 |
| | |
|
| | |
| Thermohygrometer, Typ=TESTO 608-H1, Batterielebensdauer=1 Jahre, Eingänge=2, Feuchtigkeit max.=95 %, Feuchtigkeit min.=10 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=0.5 °C, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=-20 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=1x 9 V, Messfunktionen=Humidity Temperature, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%, Serien=608 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 190 mm | Nettogewicht: | 230 g | Tiefe: | 155 mm | Bruttogewicht: | 230 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9025804089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,63* | € 80,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,23* | € 82,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,85* | € 83,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,96* | € 85,03* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,68* | € 88,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|