Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS AC + DC, 1kOhm, 60Hz, LCD, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17652680
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     083.040A
EAN/GTIN:
     4021563671205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Stromzange, Typ=083.040A, Frequenz-Messbereich max.=60 Hz, Frequenzmessbereich min.=50 Hz, Grösse der Zangenöffnung=17 mm, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Strommessbereich max. – AC=200 A, Strommessbereich max. – DC=200 A, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Widerstandsmessbereich max.=1 kΩ, Anzahl der Ziffern=3-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS AC + DC, Batterietyp=2x AAA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=MultiClamp-Meter Pro, Batteries (2x 1.5 V AAA), 2 Test Leads, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Capacitance, Continuity Test, Diode Test, Frequency, Resistance, Temperature, Messbereich Spannung=AC: 200 mV ... 600 V DC: 200 mV ... 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
315 mm
Nettogewicht:
474 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
474 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Stromzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,07*
€ 107,80*
€ 4,90*
ab € 87,09*
€ 107,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 89,14*
€ 108,51*
€ 3,50*
ab € 94,87*
€ 113,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 126,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.