Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsprüfgerät 99.9kOhm ±3 % IP54 CH Type J (T12) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17648582
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1002-412 MFT1835-CH-DE/FR/IT
EAN/GTIN:
     5036175225455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
Installationsprüfgerät, Typ=1002-412 MFT1835-CH-DE/FR/IT, Isolationswiderstand max.=99.9 kΩ, Isolationswiderstand min.=99.9 kΩ, Kurzschlussstrom=1.5 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Multifunction Tester Standard 3-Wire Lead set & a Mains Test Lead Switched Probe Full 12-Month Calibration Certificate & Warranty Upgradeable to 3 Years, Messfunktionen=Voltage Frequency Continuity Resistance Non-Trip Loop Test, Netzstecker=CH Type J (T12) Plug, Schnittstellentyp=Bluetooth Speicher, Schutzart=IP54, Tester Typ=Multifunktions-Tester, Weitere Messbereiche=Spannung: 10 bis 600 V Frequenz: 15 bis 99 Hz, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±3 %, Serien=MFT1800 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V CAT IV 300 V
Weitere Suchbegriffe: Installationsprüfgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.588,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,75*
€ 1.991,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,90*
€ 1.977,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,00*
€ 1.928,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,88*
€ 1.900,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,09*
€ 1.889,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.