Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsprüfgerät 99.9kOhm ±3 % IP54 CH Type J (T12) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17648580
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1002-402
EAN/GTIN:
     5036175225202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
fi-prüfgerät
Installationsprüfgerät, Typ=1002-402, Alternative (Alias)=MFT1815-CH-DE/F, Isolationswiderstand max.=99.9 kΩ, Isolationswiderstand min.=99.9 kΩ, Kurzschlussstrom=1.5 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Multifunction Tester Standard 3-Wire Lead set & a Mains Test Lead Switched Probe Full 12-Month Calibration Certificate & Warranty Upgradeable to 3 Years, Messfunktionen=Voltage Frequency Continuity Resistance Non-Trip Loop Test, Netzstecker=CH Type J (T12) Plug, Schutzart=IP54, Tester Typ=Multifunktions-Tester, Weitere Messbereiche=Spannung: 10 bis 600 V Frequenz: 15 bis 99 Hz, Auflösung Isolationswiderstand=-999, Genauigkeit Isolationswiderstand=±3 %, Serien=MFT1800 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V CAT IV 300 V
Weitere Suchbegriffe: Installationsprüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.158,98*
€ 1.229,81*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 1.225,19*
€ 1.298,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,02*
€ 1.544,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,94*
€ 1.531,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,90*
€ 1.495,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,46*
€ 1.472,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,19*
€ 1.457,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.