Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsprüfzange, TRMS, 0.05Ohm ... 1.5kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17648573
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1007-331 DET24C
EAN/GTIN:
     5036175219812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Erdungsprüfzange, Typ=1007-331 DET24C, Alternative (Alias)=DET24C, Erdungswiderstand max.=1.5 kΩ, Erdungswiderstand min.=0.05 Ω, Grösse der Zangenöffnung=39 mm, Leiterdurchmesser=37 mm, Anzahl der Ziffern=4 + 6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=4x AA, Inhalt=Digital Earth Clamps, Carrying Case, Carrying Strap, User Guide, Calibration Check, Battery AA ( (Alkaline x 4), Messfunktionen=Leakage Current, Schutzart=IP30, Messbereich Leckstrom=0.5 mA ... 35 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
79 mm
Nettogewicht:
2048 g
Tiefe:
248 mm
Bruttogewicht:
2048 g
Breite:
114 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Erdungsprüfzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.752,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,10*
€ 2.207,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,51*
€ 2.191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,98*
€ 2.137,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,07*
€ 2.106,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,84*
€ 2.085,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.